• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Nulmarkering, verticaal, geanodiseerd, zwart, Aluminium

Artikelnummer: K0757.11
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0757.11
EAN/GTIN 4059245170715
Nummer fabrikant K0757.11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Aluminium.
uitvoering
  • zwart geanodiseerd.
Opmerking
  • aluminium-meters in stijve uitvoering met zelfklevende achterkant of met gaten. doorsnede 15 x 2 mm.
  • Afleesbaarheid tegen schittering dankzij zwart geanodiseerd oppervlak en schaling met hoog contrast. De schaling is lasergesneden.
Op aanvraag
  • – Nulpunt rechts/onder of midden
  • – Opschalen / rechts of aan beide zijden
  • – Andere lengtes

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: nulmarkering
  • Oppervlakte basis: geanodiseerd
  • Uitvoering 1: verticaal
  • Bevestigingswijze: Bevestigingsgaten
  • Producttype: nulmarkering

Diensten en productadviseurs

Meld u aan