• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Magneet, vlakke grijper, rond, NDFEB

Artikelnummer: K0562.02
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0562.02
EAN/GTIN 4059245170227
Nummer fabrikant K0562.02
L-nummer L31350 116670
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • NdFeB met magnetische kern (neodymium).
  • Rubberen beschermhoes synthetisch rubber.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
  • Rubberen beschermhoes zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K0562.01
Opmerking
  • Vlakke grijper met inwendige schroefdraad, afgeschermd systeem. Met rubberen beschermhoes voor bescherming van gevoelige oppervlakken. De rubberen beschermhuls verhoogt de wrijvingscoëfficiënt, zodat hoge laterale wrijvingskrachten worden bereikt.
Temperatuurbereik
  • max. 60 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak
  • 2) magneet
  • 3) Rubber

Kenmerk:

  • Materiaal component: Rubber
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Kleur component: zwart
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 31
  • D 2=schroefdraad: M5
  • Hechtkracht: 75 N
  • Temperatuur* max. °C: 60

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan