• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Magneet, potmagneet, rond, Alnico

Artikelnummer: K0557.03
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0557.03
EAN/GTIN 4059245170036
Nummer fabrikant K0557.03
L-nummer L31350 116652
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern AlNiCo.
uitvoering
  • Behuizing rood geschilderd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0557.01
Opmerking
  • Hard magneet in aluminium behuizing en stalen mantel. Afgeschermd systeem. Potmagneten worden gebruikt voor het vasthouden, heffen en installeren in apparaten.
  • De buitendiameter D kan door het aanbrengen van de lak tot 0,8 mm overmaat hebben.
Temperatuurbereik
  • max. 450 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Alnico
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: gelakt
  • Uitvoering 1: Potmagneet
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 27
  • D 1=schroefdraad: M6
  • Hechtkracht: 65 N
  • Temperatuur* max. °C: 450

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan