• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Magneet, vlakke grijper, rond, Hardferriet

Artikelnummer: K0548.07
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
Artikelnummer K0548.07
EAN/GTIN 4059245169139
Nummer fabrikant K0548.07
L-nummer L31350 116574
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Harde ferriet magnetische kern.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0548.01
Opmerking
  • Platte grijpers zonder draadbus, afgeschermd systeem. Houdmagneten plat worden in de montagegaten gedrukt of gelijmd.
  • Met de uitvoering D 80 kunnen haarscheurtjes op het kleefoppervlak van het ingebouwde magnetische materiaal niet worden voorkomen in termen van productie. Ze hebben geen enkele invloed op de werking van de zelfklevende magneet.
Temperatuurbereik
  • max. 200 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Hardferriet
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: zonder
  • D = buitendiameter: 40 ±0,20
  • Hechtkracht: 125 N
  • Temperatuur* max. °C: 100