• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Magneet, staafgrijper, rond, Alnico

Artikelnummer: K0547.04
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0547.04
EAN/GTIN 4059245169009
Nummer fabrikant K0547.04
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern AlNiCo.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0547.01
Opmerking
  • Grijper van stang met glad insteekeinde, afgeschermd systeem.
  • Zonder de kleefkracht te verminderen, kan de pen worden verlengd met de afmeting „H1”.
Temperatuurbereik
  • max. 450 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • H 2: 28 mm
  • H 1: 7 mm
  • Materiaal basis: Alnico
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • Uitvoering 1: Staafgrijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Pen
  • D = buitendiameter: 13
  • D 1=boutdiameter: 4 mm
  • Hechtkracht: 12 N
  • Temperatuur* max. °C: 450

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan