• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Magneet, staafgrijper, rond, Alnico

Artikelnummer: K0545.07
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0545.07
EAN/GTIN 4059245168842
Nummer fabrikant K0545.07
L-nummer L31350 116547
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern AlNiCo.
uitvoering
  • Behuizing ontlucht.
Voorbeeld van bestellen
  • K0545.01
Opmerking
  • Afgeschermd systeem. diameter „D”-massa met montagetolerantie h6. Montageopties zijn onder andere indrukken, krimpen of lijmen.
  • Zonder de kleefkracht te verminderen, kunnen balkgrijpers worden ingekort met de „H1”-afmeting.
Temperatuurbereik
  • max. 450 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • H 1: 5 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Alnico
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: blank
  • Uitvoering 1: Staafgrijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: zonder
  • D = buitendiameter: 25
  • Hechtkracht: 96 N
  • Temperatuur* max. °C: 450

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan