Positie-indicator, digitaal, geprogrammeerd, zuiver oranje RAL 2004, Polyamide

Artikelnummer: K0409.01501421
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0409.01501421
EAN/GTIN 4059245225798
Nummer fabrikant K0409.01501421
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing polyamide 6.
  • Holle as staal.
  • Plastic kijkvenster.
  • Stelschroef staal.
uitvoering
  • Stootvast huis.
  • Holle as gepolijst.
  • Zwarte stelschroef.
  • Nummer wielen zwart, cijfers wit.
Voorbeeld van bestellen
  • K0409.01002111
  • (Positie-indicator met steek 1 mm, komma bij 2. Positie vanaf de rechterkant, montagepositie 1, telrichting neemt met de klok mee toe, kleur oranje)
Opmerking
  • Positie-indicatoren maken directe aflezing van ingestelde meetwaarden mogelijk in één oogopslag.
  • Daarnaast kan de weergavewaarde per spilomwenteling (corresponderende spilhellingshoek) worden geselecteerd, waarbij de verschillende displaywaarden worden geïmplementeerd door een versnelling.
  • De positie-indicatoren worden gekenmerkt door hun kleine ontwerp met een zeer helder display en fijne aflezing. Ze zijn met name geschikt voor kleine spilafstanden en kleine asdiameters en hebben een koppelsteun, die in een boorgat aan de andere kant is geplaatst.
  • ** Bij 1. Positie sterinstallatie en bij 2. Geef de richting van het aantal sterren op. (Zie bestelvoorbeeld „Installatiepositie, telrichting”).
Op aanvraag
  • – Counter cover gemaakt van mineraalglas
  • – Axiale afdichting (stofbestendig)
  • – Vibratie bescherming
accessoires
  • – reduceerhuls K0412
  • – tussenplaat K0413
  • – Montageplaat K0414
technische gegevens
  • – Teller bestaande uit 4 decennia + fijn lezen
  • – Cijferhoogte ca. 6 mm
  • – Holle schacht Ø 14 H7 mm
  • – Temperatuurbestendig tot 80 °C.
  • – olie en oplosmiddelresistent

Kenmerk:

  • Kleur basis: puur oranje RAL 2004
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: positie-indicator
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: digitaal
  • Uitvoering 2: geprogrammeerd
  • D = boordiameter: 14 mm
  • P = hellingsgraad: 1,5
  • Komma op plaats: 1
  • max. Toerental 1/min: 500
  • Telrichting: 2
  • Weergave na één omwenteling: 001,5
  • Inbouwpositie: 4

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen