Assortiment voor industrieel onderhoud, 200 gereedschappen

Artikelnummer: JET7.M140A
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JET7.M140A
EAN/GTIN 3148517274884
Nummer fabrikant JET7.M140A
L-nummer L60130 2248

Omschrijving

Omschrijving:

  • JET7.M140A: Assortiment geleverd met werkplaatswagen met 7 laden JET.7GM3.

Levering:

  • 113A.10C Combinatiesleutel, verchroomd 10'
  • 134A.18 Krachtpijpsleutel, 18'
  • 167A.13 Borgveertang voor borgringen met uitwendige spanning, 10-25, 45° bekken
  • 185.34L Extra lange borgveertang, 340 mm
  • 167A.18 Borgveertang voor borgringen met uitwendige spanning, 18-60, 45° bekken
  • 167A.23 Circliptang voor borgringen met uitwendige klemming, 32-100, 45° bekken
  • 169A.13 Circliptang voor borgringen met inwendige klemming, 12-25, 45° bekken
  • 169A.18 Circliptang voor borgringen met inwendige klemming, 18-60, 45° bekken
  • 169A.23 Circliptang met inwendige klemming, 31-100, 45° bekken
  • 181A.25CPE Verstelbare tang, 250 mm
  • 234 Krabber
  • 185A.20CPE Halfronde punttang, met deksel, 20 cm
  • 187A.18CPE Universele punttang, met deksel, 18 cm
  • 188A.16 CPE Platneus-tang, met deksel, 16 cm
  • 192A.16CPE Diagonale zijkniptang, met deksel, 16 cm
  • 265.G18 Kruisbeitel met steel, lengte 180 mm
  • 200C.26 Slotenmakershamer met composiet handvat, 26 mm
  • 200C.32 Slotenmakershamer met composiet handvat, 32 mm
  • 208A.32 CBA Kunststof hamer, stalen inzet, 32 mm
  • 235.J1 3-delige set schrapers, roestvrij, met stalen kap
  • 247.G2 Doorprikker met handvat - dia. 2 mm
  • 247.G4 Doorprikker met handvat - dia. 4 mm
  • 249.G2 Pin punch met handvat, 2 mm
  • 82H. JP9A Set van 9 zeskant stiftsleutels
  • 249.G4 Stiftsnijder met handvat, 4 mm
  • 980 Universele snijder, rechte kant
  • 256.4 Precisie centerpons, diam. 4 mm
  • 263.18 Profiel vlakke beitel, 180 mm
  • 270A. MA Draadborstel met stalen steel
  • 39.JE10T Set van 10 korte steeksleutels in mm
  • ATP8X125 Protwist® Phillips® schroevendraaier, 8x125
  • 44.JE12 Set van 12 steeksleutels in mm
  • 440.26 OGV® steeksleutel, 26 mm
  • 440. 27 OGV®-combinatiesleutel, 27 mm
  • 440.28 OGV®-combinatiesleutel, 28 mm
  • 440.JE18 Set van 18 combinatiesleutels in mm
  • 440.29 OGV®-combinatiesleutel, 29 mm
  • 440.30 OGV®-combinatiesleutel, 30 mm
  • 495A.22 EL Rabitz-tang, 22 cm
  • 440.32 OGV®-combinatiesleutel, 32 mm
  • 501A Verstelbare grijptang met lange bekken
  • 501AMP Grijptang, 1 werkstand
  • 603F Aluminium metaalzaag
  • 668A.8 10 Bimetalen handzaagbladen, 8 tanden/cm
  • 779.PBT pennenbrander
  • 804 Voelermaat
  • 841 Draadsnijder met korte snijkanten
  • 834B.RTI Telescopische spiegel met led, 55 mm
  • 840.F Zakmes met zekering
  • JET.7 GM3
  • AT3.5X100TVE Protwist® schroevendraaier, 1000 V, voor sleufschroeven, Slim, 3.5x100
  • AT3. 5X75 Protwist® schroevendraaier, voor sleufschroeven, 3,5x75
  • AT4X100 Protwist® schroevendraaier, voor sleufschroeven, 4X100
  • AT4X100TVE Protwist® schroevendraaier, 1000 V, voor sleufschroeven, Slim, 4x100
  • AT5,5X100 Protwist® schroevendraaier, voor sleufschroeven, 5,5x100
  • AT6. 5X150TVE Protwist® schroevendraaier, 1000 V, voor sleufschroeven, slank, 6,5x150
  • ATD0X75 Protwist® schroevendraaier, PZ, 0x75
  • ATD1X100 Protwist® schroevendraaier, PZ, 1x100
  • ATD2X125 Protwist® schroevendraaier, PZ, 2x125
  • ATF6. 5X150 Protwist® schroevendraaier, voor gleufschroeven, 6,5x150
  • ATF8X200 Protwist® schroevendraaier, voor gleufschroeven, 8x200
  • ATP0X75 Protwist® Phillips® schroevendraaier, 0x75
  • ATP1X100 Protwist® Phillips® schroevendraaier, 1X100
  • ATP1x100TVE Protwist® schroevendraaier, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • DELA. 1051 . 300 Roestvrijstalen rolmaat, dubbelzijdig
  • ATP2X125 Protwist® Phillips® schroevendraaier, 2X125
  • ATP2x125TVE Protwist® schroevendraaier, 1000 V, Phillips®, Slank 2x125
  • ATWDH3X150 Protwist® schroevendraaier, PZ, 3x150
  • ATWH10X175 Protwist® sleufschroevendraaier, 10x175
  • ATWPH3X150 Protwist® schroevendraaier, PH, 3x150
  • AV. HT1C Protwist® schroevendraaier, spanningstester
  • R2NANO assortiment met doppen 1/4″, zeskant
  • p.161-5 P12 Assortiment met 1/2″ doppen, 12-kant + p.161B
  • STG 5 vijlen met houten handvat
  • Y.RIV1 Assortiment aluminium blindklinknagels