Mobiele werkbank 7 laden, Rood

Artikelnummer: JET.T7M3A
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JET.T7M3A
EAN/GTIN 3662424106989
Nummer fabrikant JET.T7M3A

Omschrijving

Omschrijving:

  • 7 laden = 18 modules (laden van 60 en 130 mm)
  • 5 laden (hoogte 60 mm = 15 modules)
  • 1 lade (hoogte 130 mm = 3 modules)
  • 1 lade (hoogte 200 mm)
  • Innovatie: De aluminium rails van het werkblad dienen als geïntegreerd opbergsysteem voor accessoires
  • Zachte schokdempers van thermoplastisch elastomeer met schokabsorberende werking
  • Hefgrepen van geanodiseerd aluminium met veiligheidshaken voorkomen openen tijdens transport

Kenmerk:

  • Laadvermogen per lade: 20/25/35 kg
  • Kogelgelagerde rails
  • Totale uittrekbaarheid met ″zelfsluitende″ terugtrekveer
  • 100% te openen laden
  • Totaal laadvermogen in laden: 155 kg
  • Totale inhoud: 155 liter
  • Bruikbare afmetingen van laden (L x B. x H): 569 x 421 x 60/130/200 mm
  • Afzonderlijk gesloten compartiment voor lang gereedschap
  • Deur met sleutelslot
  • Afmetingen compartiment: 378 x 450 x 750 mm (doorgangsbreedte met geopende deur 286 mm)
  • Met uitneembare legplank 376x382, verstelbaar in stappen van 70 mm met voor- en achterrand
  • Extra groot werkblad: L65 bruikbare afmeting 987 x 461 mm (0,46m²)
  • Hoge weerstand: een 2 mm dik aluminium paneel bedekt een 15 mm dik houten paneel - de eindkappen zijn gemaakt van slagvast polypropyleen.
  • Het werkblad biedt plaats aan een bankschroef
  • Bestendig tegen schokken en koolwaterstoffen (statische belasting van 1100 kg)
  • Geïntegreerde bi-materiaal handgrepen met zachte coating aan elke kant van de werkbank: één voor verplaatsen of tillen

Levering:

  • Kunststof lade
  • 2 verdelers (JET2.15) voor laden van 60 mm
  • 2 verdelers (JET2.16) voor laden van 130 mm
  • 2 sleutels, één scharnierend