Industriële schaal IFS 6K-3M, Weegbereik 3000 g; 6000 g, afleesbaarheid 1 g; 2 g

Artikelnummer: IFS 6K-3M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Telweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer IFS 6K-3M
EAN/GTIN 4045761151048
Nummer fabrikant IFS 6K-3M
L-nummer L40250 2852

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zware industriestandaard geschikt voor ruwe industriële toepassingen
  • Ergonomische afleeseenheid met groot toetsenblok en contrasterend LCD-LCD-display voor comfortabel invoeren en aflezen van bijv. tarrawaarden, referentiegewichten, grenswaarden enz
  • Drie displays voor gewichtsweergave (geschikt voor ijking), referentiegewicht, totaal aantal stuks
  • 100 geheugenplaatsen voor stamgegevens zoals referentiegewicht, referentiehoeveelheid, verpakkingsgewicht (voorafgaande tarra-aftrek) etc
  • Nauwkeurig tellen: De handmatige referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het deelgewicht
  • Optellen van dezelfde teldelen
  • Afdruk van datum en tijd
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 16,5 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, 300×240×110 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 260×150×65 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 3 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires