HM-stiftfrees, Z7 − middel, kruisvertand Schacht-Ø 3 mm AS0313

Artikelnummer: GG5691 AS0313
Prijs instellen 10 Stuk (5,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht-⌀: 3

Productdetails

Technische gegevens

Vertanding afkorting Z7
Vertandingstype kruisvertand
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HM
Vorm AS0613
Vormbeschrijving Cilindrisch met kopvertanding
Kop-⌀ 3 mm
Koplengte L1 14 mm
Totale lengte 38 mm
Inhoud 10
Schacht-⌀ 3 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5691 AS0313
EAN/GTIN 4045197730978

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

HM-stiftfrezen met hoge taaiheid en snijkantstabiliteit. Als de kop-⌀ groter is dan de schacht-⌀, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Universele vertanding Z7 voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Geschikt zowel voor handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots.
HM-ministiftfrezen met schacht-⌀ 3 mm.
als 546910.
Vorm cilindrisch (ZYAS), met kopvertanding.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Inhoud:

10 Stiftfrezen / verpakking.

Tip:

Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen