Lakmarkeerstift, Letterkleur: R

Artikelnummer: GG5159 R
Nieuw product.
Prijs instellen 12 stuks (2,56 € / 1 stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterkleur Prijs instellen 12 stuks (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening geen energievoorziening

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG5159 R
EAN/GTIN 4069515093514
Nummer fabrikant GG5159 R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De sneldrogende, slijtvaste en duurzame verf maakt een onmiddellijke verdere verwerking mogelijk en reduceert hierdoor de productie van onproductieve wachttijden. Bovendien is de verf xyleenvrij, hierdoor worden gezondheidsrisico's verlaagd.
De stabiele, middelgrote ronde punt is slijtvast en daardoor extreem duurzaam.

Toepassing:

De markering is hittebestendig tot max. 100 °C (212 °F).

Levering:

12× lakmarkeerstift nr. 085159 R.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid