• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 160402

Artikelnummer: GG3569 160402
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (8,18 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7140-2
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker VS
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 mm/min - 230 mm/min
Inhoud 261370 HB7140-2
ISO-code wisselplaat VCMT 160402
Hoekradius 0,2 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snijdiepte ap min 0,15 mm
Snijdiepte ap max 2.5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating gecoat
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Tolerantie M
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3569 160402
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG3569 160402
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal