Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT 120402/30

Artikelnummer: GG2671 120402/30
Prijs instellen 30 Stuk (9,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7310
Spaanbreker AM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,15 mm - 4,25 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 250 mm/min - 600 mm/min
Inhoud 260156 HB7310
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2671 120402/30
EAN/GTIN 4067263097792

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Grootte / aantal Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen