{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HBT020 | |
Spaanbreker | PM | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,25 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Inhoud | 261018 HBT020 | |
ISO-code wisselplaat | TCMT16T304 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2635 16T304/30 | |
EAN/GTIN | 4067263095811 |