{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7020 | |
Spaanbreker | SM | |
Aantal | 50 | |
Snijdiepte ap | 0,25 mm - 4,25 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Inhoud | 260765 HB7020 | |
ISO-code wisselplaat | SCMT120404 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2628 120404/50 | |
EAN/GTIN | 4067263095620 |