{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HBT020 | |
Spaanbreker | PR | |
Aantal | 30 | |
Snijdiepte ap | 0,8 mm - 2,75 mm | |
Voeding f | 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 mm/min - 220 mm/min | |
Inhoud | 252226 HBT020 | |
ISO-code wisselplaat | WNMG080412 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2570 080412/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093770 |