{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| IP-klasse | IP 54 | |
| Zaklampfunctie | Focus | |
| Lichtstroom | 150 lm | |
| Lichtstroom stand 2 | 50 lm | |
| Lichtbundel boost | 250 lm | |
| Brandduur | 1 h | |
| Brandduur stand 2 | 3 h | |
| Brandduur boost | 30 s | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Lichtbron | LED-lamp | |
| CRI-waarde | >80 | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 5 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 0,6 Ah | |
| Accuspanning | 3,7 V | |
| Accu verwisselbaar | ja | |
| Totale lengte | 154 mm - 161 mm | |
| Kop-⌀ | 18 mm | |
| Gewicht | 41 g | |
| Producttype | Zaklamp |
| Artikelnummer | GG1361 160 | |
| EAN/GTIN | 4067263138013 | |
| Nummer fabrikant | GG1361 160 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |