Lage veiligheidsschoen S3 ESD DX 742 SF XB 44

Artikelnummer: ESD DX 742 SF XB 44
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ESD DX 742 SF XB 44
EAN/GTIN 4044348477014
Nummer fabrikant ESD DX 742 SF XB 44
L-nummer L00780 57

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Zacht nubuck leer
  • Goed zichtbare veiligheidsreflectoren
  • Aluminium teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Universele demping
  • Loopzool TPU Dynamics ESD