IMPACT bit PZ1 - aandrijving buitenzeskant 8 mm (5/16″) - 25mm - 2 st.

Artikelnummer: END.101
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer END.101
EAN/GTIN 3662424100192
Nummer fabrikant END.101
L-nummer L60130 10749
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik met hand-slagmoersleutels
  • 25mm
  • 5/16″ aandrijving (7,94 mm)
  • Constructie: gepolijst

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 0,015