Verstevigingsstangen voor etagewagens

Artikelnummer: E8100VK
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opzetsteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E8100VK
EAN/GTIN 4017976381008
Nummer fabrikant E8100VK
L-nummer L90070 294

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Deze stangen in blauw worden eenvoudig onder een bestaande plank geschroefd. Dit stabiliseert de opbouw en verhogen het draagvermogen van de etages. De etage die boven de verstevigingsstangen ligt, draagt door de ondersteuning 150 kg i.p.v. 90 kg. 1 Paar per wagen wordt meegeleverd.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 850
Totale breedte (mm): 28
Kleur: blauw