Linoleummessen / afbreekmessen DBK-L

Artikelnummer: DBK-L
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DBK-L
EAN/GTIN 4010220030813
Nummer fabrikant DBK-L
L-nummer L80060 10

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle BESSEY vouwmessen
  • Geleverd in kartonnen ophangverpakking

Kenmerk:

  • Totale lengte: 3 1/2″
  • Totale lengte: 87 mm
  • Inhoud: 5 st.

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u