Telsysteem Max 150 kg; d=0,0001 kg

Artikelnummer: CCS 150K0.1L
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Telweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CCS 150K0.1L
EAN/GTIN 4045761220379
Nummer fabrikant CCS 150K0.1L
L-nummer L40250 1087

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met dit uiterst precieze telsysteem KERN CCS kan een breed scala aan enkelvoudige weegschalen voordelig en efficiënt worden vervangen
  • Referentieweegschaal KERN CFS:

    Deze professionele telweegschaal, die ook afzonderlijk kan worden gebruikt, voldoet door aansluiting van een weegbrug met hoge belasting aan zelfs de hoogste eisen op het gebied van nauwkeurigheid
  • Programmeerbaar via toetsenblok:
    - gewenst referentie stuk aantal
    - bekend referentie gewicht
  • Drie displays: voor gewicht weergave, referentie gewicht, totaal stuk aantal
  • Geheugen (PLU): voor 100 artikelen met extra tekst, referentie gewicht en tarra gewicht b.v. van een container
  • Vullen (PLU): voor 100 artikelen met extra tekst, referentie gewicht en tarra gewicht b.v. van een container. b.v. van een container
  • Fill-to-target functie: Programmeerbaar aantal stuks of streefgewicht. Het bereiken van de streefwaarde wordt aangegeven door een akoestisch en optisch signaal
  • Nauwkeurig tellen: De automatische referentie-optimalisatie verbetert geleidelijk de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht
  • Beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • Hoeveelheidstukweger KERN:

    Hoeveelheidstuktelling vindt met hoge precisie plaats op het weegplateau (= weegbrug) KERN CCS 150K0.1L. Zelfs de kleinste onderdelen kunnen worden geteld in de grootste volumes
  • KFP-V20 IP67, KFU-V20

    Weegplaat roestvrij staal: , gelakt stalen basis
  • aluminium enkelpunt load cell (1×3000 e), stof- en spatwaterbescherming IP65
  • Referentie weegschaal KERN CFS 6K0.1: Referentie weegschaal: Deze ook als log inzetbare telweegschaal heeft in combinatie met extra weegschgaal een grote telnauwkeurigheid

Kenmerk:

  • Referentie weegschaal KERN CFS 6K0.1
  • Totale afmetingen BxDxH 315×350×180 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 295×225 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Hoeveelheden platform KERN KFP-V20 IP65
  • Afmetingen weegplateau B×D×H, Edelstaal, 650×500×142 mm
  • Verbindingskabel ca. 2,5 m

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires