BitBox met 30 PrecisionBits C6 in 3 BitBlocks, met magnetische bithouder PB 451 M

Artikelnummer: C6.995
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer C6.995
EAN/GTIN 7610733251605
Nummer fabrikant PB C6.995
L-nummer L60060 2149

Omschrijving

Omschrijving:

  • PrecisionBit, vorm C 6,3 (1/4″), set in praktische BitBox
  • voor standaard toepassingen in de industrie en ambachtelijk werk, duurzaam systeem makkelijk aan te passen
  • voor Phillips-, Pozidriv- en Torx®-schroeven
  • 30 PrecisionBits in drie BitBlocks en magnetische bithouder PB 451 M
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
  • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
  • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, attractieve plasmacoating voor bescherming tegen roest
  • transparante deksel, snel overzicht van de inhoud en compleetheid