Veiligheidslaarzen S3 BERGEN GORE S3 NB 42

Artikelnummer: BERGEN GORE S3 NB 42
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
EU-schoenmaat 42
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BERGEN GORE S3 NB 42
EAN/GTIN 4044348365168
Nummer fabrikant BERGEN GORE S3 NB 42
L-nummer L00780 2370

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • GORE-TEX membraan
  • Soepel waterafstotend glad leer
  • Gesloten tong
  • Versterkte en slijtagebestendige TPU-bovenkap
  • Gevoerd bovenmateriaal voor meer comfort
  • Enkelbescherming
  • Aantreklussen
  • Stalen teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-COOL®
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool Perbunan VX