Eindkap systeemreling 108 x 25 1 set = 2 stuks

Artikelnummer: 984060
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zubehör für Leitern

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 984060
EAN/GTIN 4031405951723
Nummer fabrikant 984060

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel toepasbaar
  • Gemakkelijke installatie
  • Stabiele constructie
  • Elegant ontwerp
  • Onze verbindingselementen en buizen met een buitendiameter van 40 mm voor systeemrails kunnen in alle constructievarianten worden gemonteerd. Standaard zijn de verbindingselementen gemaakt van gegalvaniseerd staal, dat geschikt is voor gebruik binnenshuis
  • Er is tegen meerprijs ook een roestvrijstalen versie verkrijgbaar, die wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis. Een oppervlaktebehandeling zoals poedercoaten kan op verzoek worden uitgevoerd in alle gangbare RAL-kleuren.
  • Alle aansluitingen zijn op verzoek ook verkrijgbaar in roestvrij staal

Kenmerk:

  • Materiaal: Kunststof
  • Montage vereist: Te monteren zonder gereedschap