Gereedschapskoffer ″BIG Twin Move RED″ leeg

Artikelnummer: 98 99 15 LE
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 99 15 LE
EAN/GTIN 4003773084334
Nummer fabrikant 98 99 15 LE
L-nummer L70010 1982

Omschrijving

Omschrijving:

  • Telescopische handgreep in de basis en twee externe, lichtlopende skatewielen
  • Vrij staand in alle openingen dankzij aan beide zijden aangebrachte, vergrendelende dekselhouders met scharniermechanisme, hoek vrij instelbaar.
  • Aan één of twee zijden te openen.
  • Basis en deksel kunnen onafhankelijk van elkaar worden geopend
  • Max. Laadvermogen: 30 kg
  • 38 liter inhoud
  • Etiketteringsveld met twee stickers voor individuele etikettering
  • rondomlopend aluminium frame met stevig bevestigd, stabiel middenpaneel dat aan beide zijden kan worden beladen, met veelzijdige insteekmogelijkheden door middel van elastische lussen en twaalf kleine zakjes
  • Metalen scharnieren
  • Driecijferig combinatieslot om de koffer veilig te vergrendelen
  • Twee metalen kantelsloten voor de bevestiging van het deksel en de basis
  • Verwijderbaar documentenvak en verwijderbaar gereedschapspaneel van vuilafstotend PP holle-kamerpanelen met 13 gereedschapsvakken
  • Basislade, vast te zetten met drukknop, hoogte 58 mm, onder te verdelen met flexibele inzetstukken en afdekplaat met zes grote gereedschapsvakken
  • Afmetingen, buitenkant (B x H x D): 520 x 435 x 290 mm Afmetingen, binnenkant (B x H x D): 490 x 370 x 110/100 mm
  • IEC 60900 / DIN EN 60900
  • In totaal 95 plug-in opties

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 520mm 490mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 435mm 370mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 290mm 110mm / 100mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen