Draaimomentsleutel met buitenvierkant, omschakelbaar 290 mm

Artikelnummer: 98 33 25
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 33 25
EAN/GTIN 4003773072676
Nummer fabrikant 98 33 25
L-nummer L70010 1636

Omschrijving

Omschrijving:

  • omkeerbaar voor het aandraaien van linkse draden
  • vergrendelbare koppelinstelling
  • Instelbaar in stappen van 0,25 Nm
  • Zeer veilige bevestiging van de bedieningsgereedschappen dankzij geschroefd vergrendelingsmechanisme
  • Kalibratiecertificaat / Verklaring van overeenstemming bijgevoegd
  • transparante geïsoleerde schaalverdeling bereik 5 - 25 Nm

Kenmerk:

  • Aansluitvierkant: 3/8
  • Omvang: 5
  • 25 Nm

Norm:

  • ISO 3315
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen