{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Hoogteverstelling werkplek | 670-990 mm | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 250 kg | |
| Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
| Bladdikte | 40 mm | |
| Nivellering | 25 mm | |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
| Model | eLevel+ | |
| Serie | Workstation | |
| Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 670 mm - 990 mm | |
| Breedte | 1.000 mm | |
| Diepte | 800 mm | |
| Werkblad lengte | 1.000 mm | |
| Werkblad diepte | 700 mm | |
| Werkblad dikte | 40 mm | |
| Principe van de hoogteverstelling | alleen werkblad | |
| Hoogteverstelling traploos | ja | |
| Stekkertype ingang | F | |
| Nominale spanning | 250 V | |
| Materiaal werkblad | ESD-werkblad | |
| Toplaag werkblad | HPL-materiaal geleidend | |
| Laagdikte | 0,8 mm | |
| Kleur oppervlak werkblad | lichtgrijs, RAL 7035 | |
| Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie | ja | |
| Gewicht | 78 kg | |
| Producttype | Werktafel |
| Artikelnummer | 972015 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406167066 | |
| Nummer fabrikant | 972015 1000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |