Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Werkbank met 1 werkbankpoot en 1 ladenbehuizing 36×36 E, Bladlengte: 1500mm

Artikelnummer: 970600 1500
1500

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Werkbank hoogte: 850
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 1.000
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.000 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 800 mm
Werkblad dikte 50 mm
Ladenbehuizing rechts hoogte 800 mm
Ladenbehuizing rechts breedte 717 mm
Ladenbehuizing rechts diepte 725 mm
Ladenbehuizing rechts breedte in E 36E
Ladenbehuizing rechts diepte in E 36E
Lades nuttige breedte (behuizing rechts) 612 mm
Lades nuttige diepte (behuizing rechts) 612 mm
Aantal lades 5
Aantal ladenbehuizingen rechts 1
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Gewicht 175 kg
Producttype CNC-werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 970600 1500
Nummer fabrikant 970600 1500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met 1 ladenbehuizing 717 mm breed (36×36 E) en 1 werkbankpoot.

Toepassing:

Ladenbehuizing kan naar keuze links of rechts worden gemonteerd.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades muisgrijs, RAL 7005, poedercoating.

Tip:

Voor het opbergen van gereedschappen is een lade-interieur nr. 970700 nodig.