Krimpprofiel voor Huber/Suhner-stekkers voor optische vezelkabels

Artikelnummer: 97 49 84
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimpgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 49 84
EAN/GTIN 4003773042792
Nummer fabrikant 97 49 84
L-nummer L70010 87

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Glasvezelconnectoren, bijv. Huber/Suhner hulzen: 4,5, 5,2, 6,0 mm

Kenmerk:

  • Toepassing: Glasvezelconnector, bijv. Huber/Suhner
  • Aantal nesten: 3
  • Krimpmaat SW mm: 3,8 / 4,3 / 4,95 mm