Kalibratiesysteem, compleet

Artikelnummer: 96521074
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kalibratie- en justeersysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96521074
EAN/GTIN 4018754180967
Nummer fabrikant 96521074
L-nummer L60010 3516

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meting zonder het punt van krachtuitoefening te verschuiven
  • Door middel van een speciaal krachtoverbrengingssysteem voorkomt het mechanische kalibratieapparaat nr. 7791 dat het moment waarop de kracht wordt uitgeoefend tijdens het kalibratieproces wordt verschoven
  • Aangedreven door het handwiel wordt de hendel onder de testrail lineair bewogen door een spil
  • De lineaire beweging wordt omgezet in een roterende beweging die op de transducer werkt
  • De te kalibreren momentsleutel blijft tijdens de kalibratie constant op zijn plaats
  • Op deze manier worden meetfouten als gevolg van een verschuiving in het punt waarop de kracht wordt uitgeoefend, voorkomen
  • Een wrijvingsarme kogelbus lijnt de toegepaste momentsleutel automatisch horizontaal uit
  • Een extra kogelbus zorgt voor een wrijvingsvrij contact van de momentsleutel
  • De resulterende vermindering van de laterale krachten op de transducer en de wrijving op de steun van de momentsleutel leidt tot een vermindering van de meetfouten
  • Octrooien aangevraagd
  • Geleverd met:
  • Meetwaardeopnemer
  • Vierkant-adapter
  • USB-adapter en -kabel voor het doorsturen van meetgegevens naar een pc
  • Beheersoftware voor kalibratiecertificaten

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 600 mm
  • Lengte [mm): 1780 mm
  • Bereik N-m: 20-3000 N·m
  • Gewicht: 110500 g
  • Gewicht kg: 110.500 kg
  • Breedte mm (b): 690 mm