Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Ringsleutelset 0

Artikelnummer: 962845 0
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in E: 18×36
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast
  • kleinste geschikte ladefronthoogte: 75

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in E 18×36
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
kleinste geschikte ladefronthoogte 75 mm
Breedte 298 mm
Diepte 598 mm
Breedte in E 18 E
Diepte in E 36 E
gevulde ladebreedte in E 18 E
Aantal gereedschappen 0
Uitvoering met schroefsleutels (ring- en steeksleutels)
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 962845 0

Omschrijving

Uitvoering:

gereedschapsassortimenten in tweekleurig hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
Hardschuim-interieurs zonder gereedschap (leeg).

T.b.v.:

Gereedschapskasten / lades met diepte 36 E. De hardschuiminlays vullen 9 E (149×598×30 mm) of 18 E (298×598×30 mm) van de ladebreedte.

Levering:

Hardschuim-interieur leeg nr. 962845 gr. 0: 1 st.