Geribbelde rubbermat, 3 mm dik 27X27

Artikelnummer: 960610 27X27
(72,04 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Breedte 459 mm
Diepte 459 mm
Breedte in E 27 E
Diepte in E 27 E
Dikte 3 mm
geschikt voor lade in E 27×27 E
Materiaal Rubber
Oppervlak Ribbels
Kleur zwart
Producttype Geribbelde rubbermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960610 27X27
EAN/GTIN 2050001919953
Nummer fabrikant 960610 27X27

Omschrijving

Toepassing:

Om zonder lawaai gereedschap op te bergen, met een hoge mate van bescherming en antislipwerking.
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
    Voor lades in E Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen