Sokkel diepte 24G, Hoogte 50 mm 40

Artikelnummer: 958060 40
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 50 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 600 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 40
Geschikt voor behuizingdiepte in G 24
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958060 40
EAN/GTIN 4062406133085

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 50 mm hoog.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 930505930735.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.