• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3-draads draadmeting, D = 0,25 mm voor D = 8 mm spindel

Artikelnummer: 952152
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
Producttype Draadmeetdraad
voor spindel-⌀ 8 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952152
EAN/GTIN 4946368202877
Nummer fabrikant 952152
L-nummer L40010 13693
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-draads meetmethode is een van de meest nauwkeurige methoden om de steekdiameter op schroefdraad te bepalen. Het biedt u de volgende voordelen: Meetdraden zijn gehard en nauwkeurig omwikkeld Ze worden op een micrometer op het aambeeld en de spil geplaatst en maken het zo mogelijk om de spoeddiameter op een schroefdraad te meten

Kenmerk:

  • Diameter (D): 0,25 mm
  • Nauwkeurigheid: DIN 2269, klasse 1
  • Afmetingen: 0,045 X 0,04 X 0,015 M