Uvex 2 xenova® Lage schoenen S3 zwart/rood Breedtes 12 Maten 48

Artikelnummer: 9506348
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 paar (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 9506348
EAN/GTIN 4031101755106
Nummer fabrikant 9506348
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbeterd comfort, bewezen bescherming en een aantrekkelijk uiterlijk: Dit zijn de nieuwe uvex 2 xenova®. De volledig metaalvrije veiligheidsschoenen zijn nog comfortabeler aan de voet. Een verbeterde pasvorm, een lager gewicht en geoptimaliseerde demping, ademend vermogen en vulling verhogen het draagcomfort aanzienlijk. De nieuwe allrounders zijn niet alleen comfortabeler, maar ook sierlijker en kleurrijker. Met kleurrijke accessoires en een buitenzool in felblauw, rood of groen is de uvex 2 xenova® een modieuze blikvanger. Beproefde veiligheidskenmerken zoals de metaalvrije en penetratiebestendige uvex xenova® tussenzool en de uvex xenova® kunststof veiligheidsneus maken het totaalpakket van de veiligheidsschoenen compleet. De combinatie van bescherming, stijl en comfort maakt de nieuwe uvex 2 xenova® een populaire allrounder voor binnen- en buitenwerk, bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw, metaalbewerking of ambachtelijk werk.

Kenmerk:

Algemene kenmerken

  • Zoolmaterialen die vrij zijn van siliconen, weekmakers en andere stoffen die de hechting van de lak verstoren
  • Hittebestendig vetersysteem met lussen

Comfortkenmerken

  • laag gewicht
  • zeer goede demping
  • zeer hoog draagcomfort, dankzij nieuw ontwikkelde segmenten en klimaatvriendelijke, ademende materialen
  • verwisselbaar antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoerend systeem en extra demping bij de hiel en voorvoet
  • zacht gepolsterd boord

Beveiligingskenmerken

  • Veiligheidsklasse S3L volgens EN ISO 20345:2022
  • Veiligheidsschoenen voldoen aan de ESD-voorschriften met een afleidweerstand van minder dan 100 megaohm
  • metaalvrije uvex xenova®-neusbescherming – compact, anatomisch gevormd, met goede zijdelingse stabiliteit en thermisch niet-geleidend
  • niet-metalen, steekwerende voering, heeft geen invloed op de flexibiliteit van de schoen
  • ergonomisch ontworpen loopzool van polyurethaan met twee dichtheden en zeer goede slipweerstand

Technische kenmerken

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 2 xenova
  • Kleur (filter): zwart/rood
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 48
  • Sluiting: Schoenveters
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1/uvex 2 klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: Leder
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 2 xenova®
  • Wijdte: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten