• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Computerlessenaar met laptopvak, Type: S

Artikelnummer: 948042 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 1.240 mm
Grondvlak breedte 750 mm
Grondvlak diepte 550 mm
Laptopvak hoogte binnen 85 mm
Laptopvak breedte binnen 560 mm
Laptopvak diepte binnen 275 mm
Gewicht 21,5 kg
Producttype Computerlessenaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 948042 S
EAN/GTIN 4067263104223
Nummer fabrikant 948042 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

computerlessenaar met een afsluitbaar vak voor laptop, toetsenbord, muis e.d.Aflegbord van bamboe. Met inhaakbaar legbord (binnenwerkse maat b×d: 570×300 mm).

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, onderstel antraciet RAL 7016, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor transport, opberging en gebruik van computer, monitor, printer en verdere randapparatuur.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Computer alleen bij ingeschakelde ventilator gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet blootstellen aan intense hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet op de computerwerkplek staan of zitten.
  • Geen personen transporteren.
  • Geperforeerde wand op achterzijde voor optimale ventilatie niet volledig afdekken met Easyfix-accessoires.
  • Ventilator en ventilatiesleuven vrijhouden, niet afdekken.