Geperforeerde wand voor kasten, Voor kastbreedte in G: 40

Artikelnummer: 940710 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kastbreedte in G Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Materiaal verzinkt
Hoogte 575 mm
Belastbaarheid 60 kg
Producttype Geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 940710 40
EAN/GTIN 4062406159160
Nummer fabrikant 940710 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

3-zijdige, verzinkte geperforeerde wand van plaatstaal met □9×9 mm in een raster van 37 mm voor bevestiging van haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Deze vindt u in groep 95. De geperforeerde wand kan in 1000 mm (40G) en 2000 mm (80G) brede systeemkasten worden aangebracht. Hoogte = 575 mm, waardoor in een 2000 mm hoge kast maximaal 3 geperforeerde wanden boven elkaar kunnen worden aangebracht.

T.b.v.:

Kasten nr. 940081940103, nr. 940111940113 nr. 940205940217, nr. 940841940849, nr. 940905940907.

Tip:

Geperforeerde wand niet meerdere keren bij de perforatie knikken.

Warning:

Beoogd gebruik
  • 3-zijdig verzinkte geperforeerde wand van plaatstaal voor GridLine kasten met breedtes van 1000 mm en 2000 mm.
  • 9 × 9 mm met een raster van 37 mm voor het bevestigen van easyFix-haken en -houders en andere wandaccessoires.

Onjuist gebruik
  • Geperforeerde wand niet meerdere keren bij de perforatie knikken.
  • Geperforeerde wand alleen uitrusten met hiervoor bestemde accessoires.