• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Basiskast met lade, volledig plaatstalen vleugeldeuren, 16×16G, Hoogte: 750mm

Artikelnummer: 940021 750
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 16×16

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Nuttig ladeoppervlak in G 16×16
Deuropeningshoek 250 graden
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 16×16G
Hoogte 750 mm
Breedte 500 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 20
Diepte in G 20
Nuttige hoogte 595 mm
Lades nuttige breedte 400 mm
Lades nuttige diepte 400 mm
Lades nuttige breedte in G 16
Lades nuttige diepte in G 16
Aantal lades 1
Aantal legborden 1
Kast type Basiskast
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Handgreep positionering boven
Gewicht 33 kg
Producttype Legbordenkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 940021 750
EAN/GTIN 4062406067175
Nummer fabrikant 940021 750
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kast met indeling in 20×20G, met lades 16×16G. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Nivelleersokkel met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Schuifgreep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste deurhelft.
De vleugeldeurkast is voorzien van volledig plaatstalen vleugeldeuren.
lades fronthoogte 125 mm.

Levering:

Kast inclusief legborden en lade.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, deuren en ladefronten antracietgrijs, RAL 7016, , poedercoating.
Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501940710 en Groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Kast beslist beveiligen tegen kantelen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Geen uitstekende voorwerpen op de kastbehuizing leggen.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Geen ontvlambare of chemische vloeistoffen opbergen.
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan