Verrijdbare werkbank met 4 lades 1500 mm

Artikelnummer: 934500 1500
1500
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 930
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 1.200
  • Bladdikte: 50

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Werkbank hoogte 930 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.200 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-H-werkbank
Hoogte 930 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 50 mm
Onderbouw breedte 1.200 mm
Onderbouw diepte 630 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
Wiel-⌀ bokwiel 100 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 100 mm
Materiaal wiel Massief rubber
Aantal lades 4
Aantal legborden hoogteverstelbaar 1
Maximale belastbaarheid wielonderstel 400 kg
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
ComfortClose nee
Stootranden nee
Greep nee
kan omlaag worden gebracht ja
Gewicht 141 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 934500 1500
EAN/GTIN 4045197483805

Omschrijving

Uitvoering:

Wielenunit met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen (100 mm) met geheel rubber wielloopvlak. De werkbank wordt gelijkmatig hoger of lager gezet. Hierdoor is er optimale stabiliteit op de gekozen werkplek en verloopt het transport soepel op 4 wielen. Wielonderstel belastbaar tot 400 kg (werkbank inclusief inhoud). De lades vergrendelen automatisch, zodat bij het vervoer geen lades open kunnen gaan.
  • Werkblad 50 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw-kast van plaatstaal, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Poten van vierkante buis.
  • Lades van plaatstaal met brede aluminium greep en labelstrip. − uittrekbaar tot 90 % −
  • Stiftcilindersloten met elk 2 sleutels, per werkbank gelijksluitend.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts): 80; 120; 180; 240 mm
Aantal legborden hoogteverstelbaar (links): 1

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades en deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Indelingsmateriaal en accessoires zie nr. 960030960180. Aqurado-sorteersysteem zie nr. 960900961290.
Ook leverbaar met andere ladenverdeling. Prijs op aanvraag.

Geschikte producten

Reserveonderdelen