Zwenkarm met aflegtableau 2

Artikelnummer: 928190 2
2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 25 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Reikwijdte zwenkarm 560 mm
Belastbaarheid 25 kg
Producttype Monitor-/toetsenbordhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928190 2
EAN/GTIN 4062406229634

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenkarm van stalen buis met 2 scharnierpunten, voor bevestiging (schroefverbinding) aan staanders of energiezuil. Met afgeschuind aflegtableau (135°). Aflegtableau met 3 indelingsplaten. Voorzijde afgekant met 4 uitsparingen voor het inhangen van gereedschap.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, energiezuil van nr. 920351, 920352.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen