Geperforeerde platen voor achterzijde 2000 mm

Artikelnummer: 920365 2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 334 mm
Breedte 1.745 mm
Diepte 70 mm
Gewicht 9,5 kg
Producttype Achterwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920365 2000
EAN/GTIN 4062406224783

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, afgekant, met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.
Voor bevestiging aan de achterzijde aan de elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belastingen. Geperforeerde platen worden van binnen aan de dwarsschoor aan de achterzijde vastgeschroefd.

T.b.v.:

Elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belastingen nr. 920301920306.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.