Verlengstuk ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 76 mm

Artikelnummer: 917-3
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 917-3
EAN/GTIN 4000896046379
Nummer fabrikant 917-3
L-nummer L60140 376

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 76 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
  • Voor handbediening