• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapswagen ToolCar met ComfortClose, Aantal lades: 6

Artikelnummer: 916302 6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 916302 6
Nummer fabrikant 916302 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT ComfortClose. Zelfsluitende lades met demping.
De gereedschapswagen ToolCar is uitgerust met een ABS-aflegbord met vakken / indeling voor het opbergen van klein materiaal, blikken en schroevendraaiers.
Ladefronten en hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van PP.
Bij een botsing wordt hierdoor de beschadiging van kwetsbare oppervlakken en werkstukken gereduceerd.

Levering:

inclusief indeling:per 60 mm lade 2 sleufscheidingsschotten, per 120 mm lade 1 sleufscheidingsschot.

Kleur:

tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met staalblauw, RAL 5011.

Geschikte producten