Buizensnijder voor kunststof-composietbuizen uit taaie kunststof, met glasvezel versterkt 185 mm

Artikelnummer: 90 25 185
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 90 25 185
EAN/GTIN 4003773084839
Nummer fabrikant 90 25 185
L-nummer L70010 2037

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het snijden van composietbuizen van Ø 12 - 25 mm
  • Schone, gladde en braamvrije snijvlakken
  • gemakkelijk vervangbaar mes
  • Met openingsveer en pal
  • Ergonomisch gevormde handgrepen van glasvezelversterkte kunststof
  • Niet geschikt voor het doorsnijden van kabels

Kenmerk:

  • Snijcapaciteiten (diameter): Ø 12 - 25mm
  • gemaakt van sterk, glasvezelversterkt kunststof