Snijkop compleet met schroeven f.Nr.980020mm

Artikelnummer: 87980138
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87980138
EAN/GTIN 4005887002952
Nummer fabrikant 87980138
L-nummer L60010 7775

Omschrijving

Omschrijving:

  • Messenkop voor boutsnijders WAGGONIT®

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 9 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 10 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 13 mm²
  • Lengte [mm): 197 mm
  • geschikt voor nr.: 980020
  • Gewicht: 1979 g