Kunststof zijkniptang L.120mm kop gepolijst

Artikelnummer: 87630005
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87630005
EAN/GTIN 4005887006424
Nummer fabrikant 87630005
L-nummer L60010 5846

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor kunststof spuitgietonderdelen
  • Bijzonder smalle, rechte snijkant
  • Alleen voor dunne sprues gemaakt van zachte thermoplastics
  • Openingsveer, inductief geharde bladen

Kenmerk:

  • Hoogte kop mm (d): 7 mm
  • Kopbreedte mm (a): 11 mm
  • Beklengte: 13 mm
  • e: 13 mm
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: gele kunststofkap
  • Hoogte mm (h): 12 mm
  • Lengte [mm): 122 mm
  • t: 7 mm
  • W: 11 mm
  • Gewicht: 79 g
  • Breedte mm (b): 75 mm