Kraft eindschaaf L.160mm kop gepolijst

Artikelnummer: 87584605
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87584605
EAN/GTIN 4005887525208
Nummer fabrikant 87584605
L-nummer L60010 8060

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
  • Inductief geharde precisiesnijkanten (ca. 64 HRC) voor alle draden
  • Hoogwaardig elektrisch staal
  • DIN ISO 5748

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 59 HRc: 2.0 mm²
  • Snijcapaciteit 48 HRc: 2.5 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 3.0 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 3.8 mm²
  • Beklengte: 26 mm
  • e: 26 mm
  • Pianodraad (4): 2,0 mm
  • Harde draad (3): 2,5 mm
  • Middelharde draad (2): 3,0 mm
  • Zachte draad (1): 3,8 mm
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: Kunststof deksel
  • Hoogte mm (h): 25 mm
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Gewicht: 208 g
  • Breedte mm (b): 52 mm