automatische draadstripper min.D.0,5mm² - max.D.4mm² L.180mm

Artikelnummer: 87544005
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87544005
EAN/GTIN 4005887492708
Nummer fabrikant 87544005
L-nummer L60010 6679

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het strippen van fijndradige en massieve geleiders met PVC-isolatie
  • Automatische aanpassing aan elke dwarsdoorsnede
  • Mogelijkheid om verschillende isolatiediktes in te stellen
  • Minder vermoeiend werk dankzij ergonomisch ontwerp

Kenmerk:

  • Max. diameter (mm²): 4 mm²
  • Snijcapaciteit: 4 mm²
  • Diameter min. (mm²): 0,5 mm²
  • Lengte [mm): 180 mm
  • Gewicht: 101 g
  • Breedte mm (b): 100 mm